Hoja de diamante DU125

N.º do artigo: 4932399522
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932399522
EAN/GTIN 4002395361694
Número do fabricante 4932399522
Número L L00800 2561

Descrição

Descripción:

  • Disco de uso general, ofrece buen rendimiento en velocidad y larga duración en una amplia variedad de materiales de construcción

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 22,23
  • Diámetro del disco: 125
  • Diámetro de la rueda: 125
  • Ancho de corte máx.: 2. 3
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: DU 125 mm - 1 ud
  • Tamaño de la rueda , diámetro del disco: 125
  • Diámetro del disco [mm]: 125
  • Ancho de corte [mm]: 2,3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta