Juego de brocas de impacto SDS+ 65x182 mm

N.º do artigo: 4932399295
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
Tipo de produto Broca de centrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932399295
EAN/GTIN 4002395359097
Número do fabricante 4932399295
Número L L00800 2243

Descrição

Descripción:

  • El juego incluye: Corona TCT, husillo SDS-Plus de 105mm, Broca piloto de TCT ø 8 x 120mm y llave allen

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 50
  • Contenido: broca de percusión a prueba de percusión, mango cónico SDS-plus 105 mm, broca de metal duro 8 x 120 mm y llave hexagonal
  • Longitud [mm]: 50
  • Contenido del paquete: 4
  • Variante del producto: SDS-Plus TCT Core Cutter Set 65 mm - 1 ud
  • Equipamiento estándar: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 R2, PN 2200 RX, PN 2200 R, BBH 24

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta