Cincel para azulejos SDS-MAX 300X80 mm

N.º do artigo: 4932399234
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
Tipo de produto Cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932399234
EAN/GTIN 4002395358489
Número do fabricante 4932399234
Número L L00860 129

Descrição

Descripción:

  • Acodado, para eliminar el yeso y baldosas de cerámica de las paredes

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 80
  • Ancho [mm]: 80
  • Longitud [mm]: 300
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: SDS-Max Eliminación de baldosas 300 x 80 - 1 ud
  • Equipamiento estándar: PM 3, PN 3500 X, BH 22 E, PN 3000 Super X2, BH 22 XE, BH 24 XE, PN 3500

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta