Milwaukee gr.2 system case

N.º do artigo: 4932383162
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932383162
EAN/GTIN 4002395349463
Número do fabricante 4932383162
Número L L00800 1447

Descrição

Descripción:

  • Con sus bordes especialmente reforzados y redondeados, sus protectores en las cuatro esquinas y su forma ligeramente curvada, la maleta fabricada en plástico ABS muy resistente es una ayuda ideal y duradera para guardar y transportar la E
  • El exclusivo sistema de sujeción permite conectar dos o más maletas de forma segura y sencilla para su transporte
  • Las profundas hendiduras y protuberancias garantizan que las cajas se asienten de forma segura unas sobre otras y formen una pila estable
  • El sistema de sujeción facilita el transporte de herramientas eléctricas y accesorios al lugar de trabajo
  • Para que todo esté siempre al alcance de la mano en la obra o en el taller..

Característica:

  • Ancho [mm]: 358
  • Contenido: cierres rápidos e inserto de espuma.
  • Longitud [mm]: 475

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta