Broca de una sola pieza SDS-MAX 80X550 mm

N.º do artigo: 4932373886
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
Tipo de produto Sierra de corona

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932373886
EAN/GTIN 4002395353156
Número do fabricante 4932373886
Número L L00800 2976

Descrição

Descripción:

  • Cuerpo en una sola pieza de acero
  • Mayor vida útil
  • Suministrada con broca piloto y cuña de extracción
  • Compatible con todos los martillos rotativos SDS-Max
  • Fabricadas en Alemania

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: SDS-Max TCTC 80 x 550 - 1 ud
  • Equipamiento estándar: PN 11 E, PN 4000 E

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta