Hoja de sierra de calar 75/4 mm T244D pc

N.º do artigo: 4932373492
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
Comprimento da folha 75 mm
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932373492
EAN/GTIN 4002395349920
Número do fabricante 4932373492
Número L L00800 2011

Descrição

Descripción:

  • Todas las seguetas para realizar cortes curvos, se caracterizan por tener un cuerpo mas estrecho, mejorando así la maniobrabilidad
  • Las seguetas 4932265312 y 4932430143, tienen dentado en ambos lados
  • Los dientes traseros permiten cortar curvas cerradas con sencillez
  • Para lograr los mejores resultados, trabaje sin acción pendular cuando realice curvas o círculos

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en la madera [mm]: < 50
  • Contenido del paquete: 25
  • Variante del producto: 75 x 4 mm T 244 D - 25 uds
  • Profundidad de corte (en la madera): 50

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta