Hoja de sierra de calar 50/1,35 mm T101AO (5 piezas) madera

N.º do artigo: 4932373392
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
  • otimizado para material: Madera
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
Comprimento da folha 50 mm
otimizado para material Madera
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932373392
EAN/GTIN 4002395348879
Número do fabricante 4932373392
Número L L00800 698

Descrição

Descripción:

  • La segueta 4932373392 es adecuada para cortes curvos e irregulares
  • Utilice la 4932373083 para cortes rectos

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en madera [mm]: < 20
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: 50 x 1,35 mm T 101 AO - 5 uds
  • Profundidad de corte (en madera): 20

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta