Hoja de sierra de calar 105/4 mm T101D (5 piezas) madera

N.º do artigo: 4932373388
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
  • otimizado para material: Madera
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
Comprimento da folha 105 mm
otimizado para material Madera
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932373388
EAN/GTIN 4002395348831
Número do fabricante 4932373388
Número L L00800 1493

Descrição

Descripción:

  • Estas seguetas tienen un cuerpo de mayor grosor que garantiza una rigidez extra y por consiguiente un corte vertical exacto
  • Ideal para aplicaciones que precisan un corte preciso a escuadra, como por ejemplo en encimeras

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en madera [mm]: < 80
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: 105 x 4 mm T 101 DP sp. - 5 uds
  • Profundidad de corte (en madera): 80

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta