Hoja de sierra de calar 105/4,2 mm T341HM (1 parte) aplicación especial

N.º do artigo: 4932373387
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
Comprimento da folha 105 mm
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932373387
EAN/GTIN 4002395348824
Número do fabricante 4932373387
Número L L00800 1796

Descrição

Descripción:

  • La segueta 4932373387 tiene dientes de carburo de tungsteno para mayor duración en materiales duros, como fibra de vidrio

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: 105 x 4,2 mm T 341 HM - 1 ud

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta