Cassette de taladro serpentino de 230 mm (6 piezas)

N.º do artigo: 4932373380
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Broca para madera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932373380
EAN/GTIN 4002395349258
Número do fabricante 4932373380
Número L L00800 1728

Descrição

Descripción:

  • Para perforar intensivamente con precisión en maderas duras o blandas, en vigas de gran sección, viguetas, tarima, aglomerado y contrachapado
  • Espiral tipo Lewis diseñada para una rápida salida de la viruta
  • Con anclaje hexagonal para una fijación y transmisión de rotación y torsión segura

Característica:

  • Suministrado: Estuche de madera
  • Contenido: ⌀ 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 mm x 230 mm
  • Contenido del paquete: 6
  • Variante del producto: AD Set 230 mm - 6 uds
  • Equipamiento estándar: BSB 18 STX (GBS), BSB 18 STX, BBM 18 STX, BBM 18 STX (GBS)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta