Broca de diamante DCU 68x90 mm M16

N.º do artigo: 4932371978
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
Tipo de produto Sierra de corona

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932371978
EAN/GTIN 4002395346035
Número do fabricante 4932371978
Número L L00800 1490

Descrição

Descripción:

  • Segmento con una altura de 7mm
  • Segmentos soldados con láser para mayor durabilidad
  • Adecuadas para instalación de tomas de corriente y cajas de conexiones
  • No utilizar con la acción de percusión activada

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 60
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: DCU 68 mm M16 - 1 ud
  • Equipamiento estándar: DB 1500-2 XE, DB2E1500, DSB2E1500

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta