Taladro de núcleo 46x50 mm HSS largo

N.º do artigo: 4932371773
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
  • Óleo de corte: HSS
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
Óleo de corte HSS
Tipo de produto Sierra de corona

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932371773
EAN/GTIN 4002395344499
Número do fabricante 4932371773
Número L L00800 3267

Descrição

Descripción:

  • 100% más rápida - Ahorro de tiempo y velocidad gracias a las siguientes características
  • Primero, el principio del corte anular -el corte perimetral al agujerear con broca, que debe cortar la totalidad de la superficie hasta llegar al diámetro deseado
  • Segundo, la ventaja de tener 2 ángulos agresivos de corte, ayuda a una entrada más rápida y una menor resistencia
  • 30% más productiva - Debido a que la fresa solo corta el material desde la periferia del agujero
  • Se requiere menos potencia por parte de la máquina
  • Cuanto mayor sea el diámetro de perforación mayor es el ahorro de energía
  • Durabilidad - El corte con fresa es más rápido y no requiere tanta presión como las brocas, traduciéndose a más agujeros entre afilados
  • El grosor del cuerpo de 6mm y un diseño de geometría especial, ofrece una mayor estabilidad y reduce al mínimo el riesgo de rotura por sobre esfuerzo
  • Paredes en HSS más anchas para una mayor duración y resistencia
  • Con anclaje estándar Weldon de 19mm
  • Fresa de 50mm de profundidad

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: HSSAC 46 x 50 - 1 ud
  • Equipamiento estándar: MBE 1200, soporte de perforación magnético MD 38 Compact, soporte de perforación magnético MD 4-85, soporte de perforación magnético MDE 42

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta