Cable quick-lok, conector macho schuko de seis metros

N.º do artigo: 4932364483
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cable de datos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932364483
EAN/GTIN 4002395337620
Número do fabricante 4932364483

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para todas las herramientas con QUIK-LOK™
  • Cambio rápido de un cable dañado, sin perdida de tiempo en servicio técnico
  • Una conexión única para todas las maquinas QUIK-LOK™
  • Diferentes longitudes (hasta 10m) para cubrir las diferentes necesidades

Característica:

  • Longitud [mm]: 6
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: 6 m EU - 1 ud

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta