Broca forstner 35x90 mm

N.º do artigo: 4932363717
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
35 mm
Norma DIN 7483
Comprimento total 90 mm
Tipo de produto Broca para madera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932363717
EAN/GTIN 4002395331604
Número do fabricante 4932363717
Número L L00800 1791

Descrição

Descrição:

  • Punta centradora para cortes precisos, los cortes perimetrales evitan las astillas en las maderas naturales duras o blandas
  • Fabricado acorde a DIN 74836
  • Ideal para trabajos duros en maderas naturales duras o blandas

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 50
  • Diámetro de toma: 9,5
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: FD 35 mm - 1 ud
  • Adaptador de mango: mango redondo de 9,5 mm
  • Equipamiento estándar: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta