Broca serpentina 12X460 mm madera

N.º do artigo: 4932363690
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
12 mm
Comprimento total 460 mm
Tipo de produto Broca para madera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932363690
EAN/GTIN 4002395331734
Número do fabricante 4932363690
Número L L00800 839

Descrição

Descrição:

  • Para perforar intensivamente con precisión en maderas duras o blandas, en vigas de gran sección, viguetas, tarima, aglomerado y contrachapado
  • Espiral tipo Lewis diseñada para una rápida salida de la viruta
  • Con anclaje hexagonal para una fijación, transmisión de rotación y torsión segura

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 385
  • Diámetro del vaso: 10
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: AD 12 x 460 - 1 ud
  • Variante del producto: AD 12 x 460 - 1 ud
  • Variante del vaso: 10 mm Hex
  • Equipamiento estándar: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta