Taladro de encoFRADo CV 20X400 mm

N.º do artigo: 4932363673
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
Tipo de produto Broca para madera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932363673
EAN/GTIN 4002395331994
Número do fabricante 4932363673
Número L L00800 2468

Descrição

Descripción:

  • Fabricada en Acero HSS para incrementar la durabilidad
  • Adecuadas para realizar agujeros pasantes en madera, cartón-yeso y canalizaciones o perfilerias metálicas
  • Fabricadas de acuerdo con DIN 7490 y homologadas por la Asociación Alemana de Seguros del Empleado cumpliendo con los requisitos de seguridad en la construcción
  • La broca va fijada al vástago por medio de una rosca, eliminado el riesgo de rotura y garantizando su concentricidad
  • El pequeño ángulo de giro y las grandes estrías aseguran una evacuación rápida de las virutas
  • Fabricadas en Alemania

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 300
  • Diámetro de alojamiento: 10
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante de producto: HSSCaD1 20 x 400 - 1 ud
  • Adaptador de mango: mango redondo de 10 mm
  • Equipamiento estándar: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta