Broca hueca 11X142 mm

N.º do artigo: 4932363659
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
Tipo de produto Broca para madera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932363659
EAN/GTIN 4002395331383
Número do fabricante 4932363659
Número L L00840 26

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para perforar DM, madera contrachapada, madera prensada y maderas en general duras o blandas
  • Fabricado acorde a DIN 7487 E

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 89
  • Diámetro de toma: 10
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: BP 11 x 142 - 1 ud
  • Soporte de la caña: caña redonda de 10 mm
  • Equipamiento estándar: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta