Taladro metálico HSS-R 4.5x80 mm (10 piezas)

N.º do artigo: 4932363479
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
⌀ nominal DC 4,5 mm
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932363479
EAN/GTIN 4002395329809
Número do fabricante 4932363479
Número L L00800 2453

Descrição

Descrição:

  • Nuestras brocas laminadas de acero rápido, están producidas de acuerdo a DIN 338
  • El recubrimiento de óxido permite una evacuación rápida de las virutas
  • Punta de afilado normal y ángulo de 118°
  • Espiral tipo N de ángulo normal
  • Adecuadas para taladrar en acero, fundición y materiales aleados y sin alear de hasta 800N/mm²
  • Color: negro

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 47
  • Contenido del paquete: 10
  • Variante del producto: HSSR 4,5 x 80 - 10 uds
  • Equipamiento de serie: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta