Taladro percutor SDS+ MX4 22X450 - 1 pieza

N.º do artigo: 4932356506
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
Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932356506
EAN/GTIN 4002395320998
Número do fabricante 4932356506

Descrição

Descripción:

  • Los 4 filos de corte simétricos a 90°, garantizan un agujero circular para una sujeción óptima del anclaje
  • La punta en ángulo más afilada garantiza una mayor precisión y rendimiento
  • Diseño de la cabeza de carburo de una pieza de 5-10mm y punta de carburo ranurada de una pieza en 12-32mm para una mayor duración
  • Espiral de 4 cortes que asegura una eliminación más rápida del material
  • Sello PGM
  • Fabricadas en Alemania

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 400
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: SDS-Plus MX4 22 x 450 - 1 ud
  • Equipamiento estándar: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta