Hoja de sierra de calar 155/4 mm t744D (5 piezas) madera

N.º do artigo: 4932354745
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • otimizado para material: Madera
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da folha 155 mm
otimizado para material Madera
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932354745
EAN/GTIN 4002395324095
Número do fabricante 4932354745
Número L L00800 2083

Descrição

Descripción:

  • El diseño afilado y agresivo del diente lo hace ideal para cortes muy rápidos en madera

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en madera [mm]: 5-125
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: 155 x 4 mm T 744 D - 5 uds
  • Profundidad de corte (en madera): 125

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta