Hoja de sierra de calar de 75/4 mm para B&D/Skill (5 piezas)

N.º do artigo: 4932354508
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
Comprimento da folha 75 mm
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932354508
EAN/GTIN 4002395321070
Número do fabricante 4932354508
Número L L00800 4171

Descrição

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en madera [mm]: 5 - 60
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: 75 x 4 mm A 2202 - 5 uds
  • Profundidad de corte (en madera): 60

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta