Cincel para azulejos SDS+ 250X40 mm

N.º do artigo: 4932353424
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
Tipo de produto Cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932353424
EAN/GTIN 4002395320202
Número do fabricante 4932353424
Número L L00860 108

Descrição

Descripción:

  • Cabeza acodada para prevenir el daño a las paredes, cuando eliminamos las baldosas

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 40
  • Ancho [mm]: 40
  • Longitud [mm]: 250
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante de producto: Extracción de baldosas 250 x 40 - 1 ud
  • Equipamiento estándar: PM 3, PN 3500 X, BH 22 E, PN 3000 Super X2, BH 22 XE, BH 24 XE, PN 3500

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta