Taladro percutor SDS+ MX4 14x260 - 1 pc

N.º do artigo: 4932352949
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
Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932352949
EAN/GTIN 4002395376070
Número do fabricante 4932352949
Número L L00860 67

Descrição

Descripción:

  • Los 4 filos de corte simétricos a 90°, garantizan un agujero circular para una sujeción óptima del anclaje
  • La punta en ángulo más afilada garantiza una mayor precisión y rendimiento
  • Diseño de la cabeza de carburo de una pieza de 5-10mm y punta de carburo ranurada de una pieza en 12-32mm para una mayor duración
  • Espiral de 4 cortes que asegura una eliminación más rápida del material
  • Sello PGM
  • Fabricadas en Alemania

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 200
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: SDS-Plus MX4 14 x 260 - 1 ud

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta