Cincel para espátula SDS+ 250X100 mm

N.º do artigo: 4932352919
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932352919
EAN/GTIN 4002395375776
Número do fabricante 4932352919
Número L L00860 69

Descrição

Descripción:

  • Para rascar adhesivos, pintura, recubrimientos y pastas blandas
  • Posibilidad de cambiar la lámina cuando este desgastada (4932352920)

Característica:

  • Ancho [mm]: 100
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Herramienta de limpieza de suelos completa

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta