Hammerbohrerset SDS+ 450 mm (5 piezas) snp

N.º do artigo: 4932352801
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
Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932352801
EAN/GTIN 4002395374595
Número do fabricante 4932352801
Número L L00800 1407

Descrição

Descripción:

  • Breaker Points
  • 3 dientes Breaker Points
  • Generan un efecto de demolición, creando microfisuras en el material
  • +25% MÁS RÁPIDA que la competencia
  • Punta de Centrado
  • Asegura el centrado y marcado inmediato, evitando el patinado de la broca en superficies lisas o pulidas
  • Arista de corte adicional en los extremos
  • Previene el daño en la pastilla, causado al encontrar varilla en hormigón armado
  • Reduce el riesgo del “golpe”, cuando la broca toca la Varilla
  • Diseño cónico de la espiral
  • Espiral más fina en la zona de la punta, para generar menos fricción y más velocidad
  • Ideal para utilizar con martillos a baterías
  • Eje reforzado
  • Geometría de la espiral reforzada, optimizando la expulsión del polvo generado
  • Eje reforzado (alma más fina) ofrece: - Transmisión del impacto a la punta, mejorada
  • - Menos vibraciones
  • - Resistencia excepcional a las roturas, Menos roturas y la mejor duración
  • Fabricadas en Alemania

Característica:

  • Suministro: Caja de plástico
  • Contenido: ⌀ 10 / 12 / 14 / 16 / 20 x 450 mm
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: Juego SDS-Plus M2 - 5 piezas Largo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta