Taladro percutor SDS-MAX 40X1320 - 1 pieza

N.º do artigo: 4932352797
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932352797
EAN/GTIN 4002395374557
Número do fabricante 4932352797

Descrição

Descripción:

  • Pastillas de grandes dimensiones de carburo con diseño de protección contra varilla, para trabajar en hormigón armado
  • Generan un bajo nivel de vibraciones y un rendimiento excelente cuando perforan el refuerzo del hormigón, aumentando la vida útil de esta
  • Cabeza de diseño robusto y pastillas colocadas a 4 x 90°
  • La posición de las pastillas reducen el golpe al encontrar forjado
  • Punta centradora con ángulo de 130°
  • Rápido y fácil marcado al perforar, que asegura una precisión en el agujero desde principio a fin
  • Pastillas secundarias grandes y robustas con un ángulo de corte dinámico y curvado
  • Ayuda a las pastillas principales a realizar un corte más rápido
  • Comienzo de la espiral más cerca de la punta
  • Extracción más rápida del polvo, de la cabeza hacia el cuerpo
  • Menos desgaste y menos acumulación de calor en la punta
  • Innovadora punta de carburo
  • En diámetros superiores a 32mm, las pastillas son de mayores dimensiones
  • Marca de uso en ambos lados
  • Garantiza un diámetro preciso, por ejemplo cuando necesitamos colocar anclajes o fijaciones
  • Indicador de uso, para seguimientos de garantía
  • Espiral reforzada y patentada
  • Bajas vibraciones, para una perforación más suave
  • Cuerpo más resistente, minimiza las roturas y mejora la transmisión del impacto del martillo desde el anclaje a la punta
  • Espiral de alta capacidad
  • Alto volumen de extracción de polvo con una velocidad de perforación óptima
  • Menos desgaste y menos acumulación de calor
  • Bajas vibraciones
  • Un taladrado más cómodo asegurando un menor esfuerzo para el trabajador y para la máquina
  • Tratamiento especial de la superficie
  • Proyección granallada que densifica la superficie de la estructura y la hace más resistente
  • Sello de conformidad PGM
  • Garantiza la precisión del agujero durante toda la vida de la broca

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 1200
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: SDS-Max 40 x 1320 - 1 ud

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta