Cabezal expansor PXPH28n-14

N.º do artigo: 4932352730
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
Número do artigo 4932352730
EAN/GTIN 4002395373888
Número do fabricante 4932352730

Descrição

Descrição:

  • Las cabezas expandidoras Q&E están diseñadas con precisión para una expansión precisa de la tubería UPONOR™ PEX-a para accesorios Q&E
  • Con la interfaz de rotación automática para las herramientas de expansión Q&E a batería MILWAUKEE®, las cabezas no solo son compatibles con las herramientas M12™ y M18™, sino que también se adaptan a la mayoría de las herramientas UPONOR™
  • Hechos de acero de alta resistencia, los segmentos cromados y el anillo de óxido negro combinan durabilidad y resistencia a la intemperie
  • Los anillos están codificados por colores para un fácil reconocimiento del tamaño

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta