Cartucho de taladro de metal HSS-R (25 piezas)

N.º do artigo: 4932352469
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
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932352469
EAN/GTIN 4002395371280
Número do fabricante 4932352469
Número L L00800 1200

Descrição

Descripción:

  • Nuestras brocas laminadas de acero rápido, están producidas de acuerdo a DIN 338
  • El recubrimiento de óxido permite una evacuación rápida de las virutas
  • Punta de afilado normal y ángulo de 118°
  • Espiral tipo N de ángulo normal
  • Adecuadas para taladrar en acero, fundición y materiales aleados y sin alear de hasta 800N/mm²
  • Color: negro

Característica:

  • Suministro: Caja metálica
  • Contenido: ⌀ 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm
  • Contenido del paquete: 25
  • Variante del producto: Juego HSSR - 25 piezas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta