Portapuntas magnético 1/4″ HEX 60 mm SHOCKWAVE

N.º do artigo: 4932352406
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
Tipo de produto Soporte para puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932352406
EAN/GTIN 4002395370658
Número do fabricante 4932352406
Número L L00920 8

Descrição

Descripción:

  • Una aleación de acero con fórmula especial MILWAUKEE® y un tratamiento especial de calor para una dureza y flexibilidad máxima
  • Geometría SHOCK ZONE™ - Absorbe hasta 3x más torsión, para más resistencia al impacto
  • Soporte magnético de alta fuerza, para sujetar firmemente las puntas
  • Anclaje universal de 1/4˝ Hexagonal (DIN 3126 - E 6.3)

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Portapuntas magnético 60 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta