Broca metálica HSS-G 5.0X86 mm (1 piezas) THUNDERWEB

N.º do artigo: 4932352356
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
  • Óleo de corte: HSS-G
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
⌀ nominal DC 5 mm
Óleo de corte HSS-G
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932352356
EAN/GTIN 4002395370153
Número do fabricante 4932352356
Número L L00800 2570

Descrição

Descripción:

  • El diseño THUNDERWEB esta basado en una alma cónica, la cual es más estrecha en la punta de la broca y más gruesa al final de la espiral
  • Las brocas estándar tienen un grosor constante a lo largo de su alma
  • Aún así, la zona más estrecha de nuestra broca, es más gruesa comparada con la competencia
  • Sección de la espiral: Alma de la broca reforzada gracias a su espesor
  • Diseño de la espiral - La espiral THUNDERWEB elimina las virutas rápidamente, disipa mejor el calor aumentando la durabilidad
  • Punta de 4 cortes afilada a 135° - Comienzos de precisión, la broca no patina en la superficie
  • El acabado pulido reduce la fricción y aumenta la durabilidad de la broca
  • Estuche en ABS y esquinas engomadas, resistente a los golpes
  • Menos roturas al resistir mayor torsión y presión

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 52
  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: TW 5.0 x 86 - 1 ud

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta