Broca de metal HSS-G doble 4.1X55 mm (10 piezas)

N.º do artigo: 4932352228
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
  • Óleo de corte: HSS
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
⌀ nominal DC 4,1 mm
Óleo de corte HSS
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932352228
EAN/GTIN 4002395368815
Número do fabricante 4932352228
Número L L00800 1899

Descrição

Descripción:

  • Broca de acero rápido de alta calidad
  • Geometría de la punta DIN 1412 C, un ángulo de afilado a 135° y tolerancia h8
  • Espiral tipo N y ángulo normal 20-30°
  • Filos de corte a derechas
  • Superficie / color en plata pulido
  • Punta de 4 cortes para buen centrado
  • Se pueden utilizar ambos lados
  • Debido a su corta longitud, se le puede aplicar más presión con menos riesgo de rotura
  • Excelente concentricidad
  • Espiral tipo N de corte a derechas, evita los atascos eliminando de manera rápida y sin esfuerzo las virutas, realizando una perforación rápida con menos esfuerzo
  • Aplicación: Adecuada para perforar aceros, metales no ferrosos y plásticos
  • Muy recomendada para perforar en chapas finas, como por ejemplo agujeros para remaches

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 14
  • Contenido del paquete: 10
  • Variante del producto: 4,10 x 55 - 10 uds
  • Equipamiento estándar: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta