Taladro metálico HSS-G corto 3.2X49 mm (10 piezas)

N.º do artigo: 4932352203
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
  • Óleo de corte: HSS
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
⌀ nominal DC 3,2 mm
Óleo de corte HSS
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932352203
EAN/GTIN 4002395368563
Número do fabricante 4932352203
Número L L00800 3557

Descrição

Descripción:

  • Broca de acero rápido de alta calidad
  • Geometría de la punta DIN 1412 C
  • Ángulo de afilado a 135° y tolerancia h8
  • Espiral tipo N y ángulo normal 20-30°
  • Superficie / color en plata pulido
  • Debido a su corta longitud se puede hacer presión sin riesgo de que se rompa
  • Excelente concentricidad
  • Espiral tipo N de corte a derechas, que elimina rápidamente la viruta permitiendo un corte más rápido sin esfuerzo
  • Aplicación: Muy adecuado para taladrar chapas o perfiles de pared fina
  • Adecuado para chapa de acero aleados fino y materiales no aleado hasta 900N/mm²
  • También adecuadas para madera y plásticos

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 18
  • Contenido del paquete: 10
  • Variante del producto: HSSGS 3.20 x 49 - 10 uds
  • Equipamiento estándar: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta