{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento da folha | 105 mm | |
otimizado para material | Madera | |
Tipo de produto | Hoja de sierra de calar |
Número do artigo | 4932348072 | |
EAN/GTIN | 4002395313860 | |
Número do fabricante | 4932348072 | |
Número L | L00800 2953 |