Hoja de sierra de calar 55 mm 1,2 (5 partes) metal

N.º do artigo: 4932346082
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
Comprimento da folha 55 mm
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932346082
EAN/GTIN 4002395312368
Número do fabricante 4932346082
Número L L00800 1189

Descrição

Descripción:

  • Diseñadas con un cuerpo más estrecho, son adecuadas para cortar curvas en una amplia gama de metales

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 1,5 - 4
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: 55 x 1,2 mm T 218 A - 5 uds
  • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 4

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta