Hoja de sierra de calar 75/2,5 mm T101BR (5 partes) madera

N.º do artigo: 4932346079
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
  • otimizado para material: Madera
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
Comprimento da folha 75 mm
otimizado para material Madera
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932346079
EAN/GTIN 4002395312382
Número do fabricante 4932346079
Número L L00800 1059

Descrição

Descripción:

  • Seguetas con dentado invertido, lo que significa que corta en la carrera de bajada, haciendo que resulten muy adecuadas para cortes limpios y sin astillas en contrachapado y especialmente encimeras
  • Para lograr los mejores resultados, trabaje sin acción pendular

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en madera [mm]: < 30
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: 75 x 2,5 mm T 101 BR - 5 uds
  • Profundidad de corte (en madera): 30

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta