Broca de impacto SDS+ 65x50 mm

N.º do artigo: 4932344480
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
Tipo de produto Sierra de corona

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932344480
EAN/GTIN 4002395312573
Número do fabricante 4932344480
Número L L00800 618

Descrição

Descripción:

  • Coronas perforadoras para martillos de hasta 4kg
  • Todas las coronas TCT tienen rosca M16 x 2 y encajan tanto en husillos SDS-plus como Hex 11mm
  • El husillo y la broca piloto se venden por separado
  • Fabricadas en Alemania

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 50
  • Longitud [mm]: 50
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Fresas SDS-Plus TCT 65 x 50 - 1 ud
  • Equipamiento estándar: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 R2, PN 2200 RX, PN 2200 R

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta