Cincel de pala SDS-MAX 400X110 mm

N.º do artigo: 4932343747
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
Tipo de produto Cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932343747
EAN/GTIN 4002395317639
Número do fabricante 4932343747
Número L L00800 2460

Descrição

Descripción:

  • Extremo puntiagudo: Para cavar en materiales duros, tales como tiza, grava o pizarra

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 110
  • Ancho [mm]: 110
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: SDS-Max Spade 400 x 110 - 1 ud
  • Equipo estándar: PM 10 E, PM 10

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta