Cincel ancho SDS-MAX 300X115 mm

N.º do artigo: 4932343745
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
Tipo de produto Cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932343745
EAN/GTIN 4002395317615
Número do fabricante 4932343745
Número L L00800 421

Descrição

Descripción:

  • Para eliminar el revestimientos de paredes como yeso, baldosas de cerámica
  • Para limpiar depósitos de cal y capas de óxido

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 115
  • Ancho [mm]: 115
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: SDS-Max Wide 300 x 115 - 1 ud
  • Equipamiento estándar: PN 4000 E, PN 5000 E

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta