Cincel ancho SDS-MAX 400X50 mm

N.º do artigo: 4932343743
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
Tipo de produto Cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932343743
EAN/GTIN 4002395317592
Número do fabricante 4932343743
Número L L00860 66

Descrição

Descripción:

  • Para eliminar el revestimientos de paredes como yeso, baldosas de cerámica
  • Para limpiar depósitos de cal y capas de óxido

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 50
  • Ancho [mm]: 50
  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: SDS-Max Ancho 400 x 50 - 1 ud
  • Equipo estándar: PN 4000 E

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta