Eje de soporte para brocas SDS-MAX de 180 mm

N.º do artigo: 4932343667
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
Tipo de produto Cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932343667
EAN/GTIN 4002395315932
Número do fabricante 4932343667

Descrição

Descripción:

  • Sistema flexible: podemos aumentar la longitud, acoplando extensiones y combinando con coronas y/o brocas rompedoras
  • Recomendamos como máximo 3 extensiones
  • Ahorro: con las mismas extensiones, tan solo necesitamos cambiar las brocas o coronas
  • Recomendadas para martillos de más de 8kg
  • Cabeza rompedora Vario, suministrada con tornillo

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: SDS-Max TCTC Arbor 180 mm - 1 ud
  • Equipamiento estándar: PN 11 E, PN 4000 E

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta