Banda de lijado 100X620 mm K60 (5 piezas)

N.º do artigo: 4932341611
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
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932341611
EAN/GTIN 4002395304899
Número do fabricante 4932341611

Descrição

Descripción:

  • Bandas de lija en soporte de tela para madera, metal, pintura, laca y escayola
  • Tipo de grano: Alúmina fundida, medio abierto
  • Aglomerante: Resina artificial sobre tela especial

Característica:

  • Contenido del paquete: 5
  • Tamaño del papel [mm]: 100 x 620
  • Variante del producto: 100 x 620 GR 60 - 5 unidades
  • Utilización para tamaños de papel: 100 x 620 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta