Hoja de sierra de calar 55/2 mm T118Bf (5 partes) metal

N.º do artigo: 4932340012
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da folha 55 mm
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932340012
EAN/GTIN 4002395304691
Número do fabricante 4932340012
Número L L00800 1267

Descrição

Descripción:

  • La referencia 4932274652, es la apropiada para el corte de láminas finas de material, gracias a su paso pequeño de 0,7mm
  • Para los profesionales que busquen una duración máxima de las seguetas, recomendamos utilizar seguetas bimetal con un aceite de corte como lubricante, la duración de estas es el doble que las no bimetálicas

Característica:

  • Máx. Capacidad de corte en aluminio [mm]: 3 - 10
  • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 3 - 6
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: 55 x 2 mm T 118 BF - 5 uds
  • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 6
  • Profundidad de corte: 10

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta