Hoja de sierra de calar 55 mm 1,2 (5 partes) metal

N.º do artigo: 4932340011
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
Comprimento da folha 55 mm
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932340011
EAN/GTIN 4002395304684
Número do fabricante 4932340011
Número L L00800 1375

Descrição

Descripción:

  • La referencia 4932274652, es la apropiada para el corte de láminas finas de material, gracias a su paso pequeño de 0,7mm
  • Para los profesionales que busquen una duración máxima de las seguetas, recomendamos utilizar seguetas bimetal con un aceite de corte como lubricante, la duración de estas es el doble que las no bimetálicas

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 1,5 - 4
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: 55 x 1,2 mm T 118 AF - 5 uds
  • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 4

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta