Hoja de sierra de calar 75/4 mm T101D (5 piezas) madera

N.º do artigo: 4932274351
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
  • otimizado para material: Madera
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
Comprimento da folha 75 mm
otimizado para material Madera
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932274351
EAN/GTIN 4002395301515
Número do fabricante 4932274351
Número L Z0E074 302

Descrição

Descripción:

  • El dentado de estas seguetas esta afilado diagonalmente, generando un corte limpio sin astillas

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en madera [mm]: < 50
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: 75 x 4 mm T 101 D - 5 piezas
  • Profundidad de corte (en madera): 50

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta