Hoja de sierra de calar 75/3 mm T127D (5 piezas) alu

N.º do artigo: 4932274315
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
Comprimento da folha 75 mm
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932274315
EAN/GTIN 4002395301560
Número do fabricante 4932274315
Número L L00800 1228

Descrição

Descripción:

  • La mayoría de las seguetas tradicionales también pueden cortar aluminio, pero estas dos seguetas tienen la ventaja de un mayor espacio y profundidad entre dientes, para una mejor evacuación de las virutas
  • En cortes rectos o curvos en aluminio, recomendamos utilizar la hoja 4932346081

Característica:

  • Máx. Capacidad de corte en aluminio [mm]: 4 - 15
  • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 3,5 - 6
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: 75 x 3 mm T 127 D - 5 uds
  • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 6
  • Profundidad de corte: 15

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta