Hoja de sierra de calar 75/3 mm T111C (5 piezas) madera + plástico

N.º do artigo: 4932254071
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
  • otimizado para material: Madera
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
Comprimento da folha 75 mm
otimizado para material Madera
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932254071
EAN/GTIN 4002395301539
Número do fabricante 4932254071
Número L L00800 1057

Descrição

Descripción:

  • Las seguetas tradicionales que ofrecen un buen rendimiento

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en madera [mm]: 5 - 50
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: 75 x 3 mm T 111 C - 5 uds
  • Profundidad de corte (en madera): 50

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta