Chaqueta softshell de punto WOMEN XXXL

N.º do artigo: 493121173399XXXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Como efetuar a medição
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
Cor high vis gelb / schwarz
Tamanho unissexo 3XL
Tipo de produto Chaqueta de punto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 493121173399XXXL
EAN/GTIN 7330509645185
Número do fabricante 493121173399XXXL

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, de punto, una cara cepillada, 380 g/m².

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera

Cierre delantero
Cremallera delantera equipada con pequeña solapa forrada de forro polar

Detalles
Secciones reforzadas en los hombros
Capucha fija

Funcionalidad
Corte femenino

Acabado
Puño con banda elástica

Descripción:

  • Chaqueta de punto con capucha en un material cómodo y suave
  • La chaqueta está reforzada con soft-shell en las partes opuestas a mayor abrasión
  • Espacio para adornos
  • Cremalleras en colores de contraste
  • Bolsillos laterales y bolsillo en el pecho

Norma:

  • Hi-vis certification not applicable

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta