Chaqueta softshell de punto L

N.º do artigo: 493021175699L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor rot / schwarz
Tamanho unissexo L
Tipo de produto Chaqueta de punto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 493021175699L
EAN/GTIN 7330509411445
Número do fabricante 493021175699L

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, de punto, una cara cepillada, 380 g/m².

Acabado
Espalda extendida
Puño con banda elástica

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera

Cierre delantero
Cierre delantero provisto de una pequeña solapa forrada de forro polar

Detalles
Secciones reforzadas en los hombros
Capucha fija

Descripción:

  • Chaqueta de punto con elegante capucha de diseño para mayor comodidad
  • La chaqueta tiene cremalleras en contraste y está reforzada con material soft shell en los codos, hombros y espalda para mejorar la resistencia a los desgarros
  • Esta es una chaqueta ideal para el ocio y el trabajo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta