Ejecución:
2× cabeças de sonda dobráveis em 180°: sonda com cabo ergonómico e alavanca de comando para inclinar a cabeça da câmara em duas direções (máximo 2× 180°). Para inspecionar a parte de trás da direção de entrada da sonda numa cavidade, não é necessário um espelho de sonda adicional. Uma função de bloqueio para a posição de dobra selecionada permite um trabalho sem fadiga. A sonda completa é particularmente resistente devido à sua mangueira protetora com trançado metálico. Ângulo de abertura da imagem 90°.
Cabeça de sonda robusta e à prova de água (IP67) em aço inoxidável com LEDs brancos com regulação da intensidade luminosa. Direção de visualização 0°.
Función:
IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.
Aplicación:
Ideal para inspecionar espaços de difícil acesso, p. ex. na indústria automóvel: motor, transmissão, depósito, carroçaria, painel de instrumentos, perito. Aviação: grupos propulsores, turbinas, sistemas de tubagens. Construção: avaliação do edificado, danos provocados por água, infestação de pragas. Construção de condutas: costuras de soldadura, deteção de corpos estranhos, fugas. Sistemas hidráulicos: cilindros, fugas. Equipamentos de aquecimento, sanitários e ar condicionado: fogões, lareira, caldeiras, ares condicionado, sistemas de esgotos. Controlo de pragas: colmeias, ninhos de vespas, ninhos de aves, passagens de insetos. Polícia, alfândega: inspeção de veículos, inspeção de mercadorias.
Idóneo para:
Nota:
Outros tipos de sondas (até 30 m) com outro ⌀ de cabeça de sonda e direções de visualização a pedido.