Sonda de endoscópio, articulável, flexível 1000

N.º do artigo: 492942 1000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
65 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da sonda Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 67

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Resolução da câmara 640×480 px
Tipo de proteção IP IP 67
⌀ da sonda 6 mm
Comprimento da sonda 1.000 mm
Tipo de produto Sonda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 492942 1000
EAN/GTIN 4045197565433
Número do fabricante 492942 1000

Descrição

Ejecución:

Cabeça de sonda robusta e à prova de água (IP67) em aço inoxidável com LEDs brancos com regulação da intensidade luminosa. Direção de visualização 0°.
Qualidade de imagem muito elevada com 16,7 milhões de cores.
Modo de iluminação: Botão de operação para ligar e desligar a iluminação da imagem. Para utilização em grandes cavidades e/ou ambientes muito escuros.
Modo de LEDs laterais: Em caso de utilização do espelho de sonda aparafusável, ativar os LEDs laterais exclui reflexos incomodativos na imagem.
Rotação da imagem: rotação da imagem em 90° para a direita com o botão de operação.
Cabeça de sonda dobrável: Sonda com cabo ergonómico e alavanca de comando para inclinar a cabeça da câmara em duas direções (máximo 2×155°). Em conjunto com o espelho de sonda incluído no volume de fornecimento, também é possível inspecionar a parte de trás da direção de entrada da sonda numa cavidade. Uma função de bloqueio para a posição de dobra selecionada permite um trabalho sem fadiga. Ponta da sonda com mangueira protetora com entrançado metálico.
Ângulo de abertura da imagem 87,1°.

Función:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Aplicación:

Ideal para inspecionar espaços de difícil acesso, p. ex. na indústria automóvel: motor, transmissão, depósito, carroçaria, painel de instrumentos, perito. Aviação: grupos propulsores, turbinas, sistemas de tubagens. Construção: avaliação do edificado, danos provocados por água, infestação de pragas. Construção de condutas: costuras de soldadura, deteção de corpos estranhos, fugas. Sistemas hidráulicos: cilindros, fugas. Equipamentos de aquecimento, sanitários e ar condicionado: fogões, lareira, caldeiras, ares condicionado, sistemas de esgotos. Controlo de pragas: colmeias, ninhos de vespas, ninhos de aves, passagens de insetos. Polícia, alfândega: inspeção de veículos, inspeção de mercadorias.

Idóneo para:

Todos os modelos de endoscópios n.º 492923; 492924; 492925; 492928.

Volumen de suministro:

Espelho de sonda aparafusável 70°.

Partes opcionales:

Adaptador n.º 492896 para a utilização das sondas com endoscópio foto/vídeo n.º 492890 tam. 2000.

Nota:

Outros tipos de sondas (até 30 m) com outro ⌀ de cabeça de sonda e direções de visualização a pedido.
Sonda de inspeção de tubagens:
  • ⌀ da cabeça: 28 mm
  • Comprimento da sonda: 22 m
  • Ângulo de abertura da imagem: 150°
  • 8 LEDs brilhantes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta